Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 1464810000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 20
tension assignée (Ue) - 250 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ficher
finition raccordement électrique, côté commande - fiche
degré de pollution - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs STV, RSV / autres
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118271584
Réf. Sonepar
00097827158
Réf. Fournisseur
1464810000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de pôles:
20
tension assignée (Ue):
250 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ficher
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche
degré de pollution:
2
profondeur:
62 mm
largeur:
130 mm
hauteur:
87 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm