Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 1480740000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 20
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.5 A
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
degré de pollution - 2
profondeur - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs STV, RSV / autres
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118289503
Réf. Sonepar
00097828950
Réf. Fournisseur
1480740000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de pôles:
20
calibre/courant nominal assigné (In):
1.5 A
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
degré de pollution:
2
profondeur:
60 mm
largeur:
70 mm
hauteur:
60 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm