Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 1991700020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - bloc multiprise
adapté à une carte d'entrée PLC - Non
adapté à une carte de sortie PLC - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs STV, RSV / autres
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248326020
Réf. Sonepar
00097832602
Réf. Fournisseur
1991700020
Réf. Commerciale
Weidmüller
fonction:
SPS-autres appareils
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier:
bloc multiprise
adapté à une carte d'entrée PLC:
Non
adapté à une carte de sortie PLC:
Non
adapté aux signaux numériques:
Non
adapté aux signaux analogiques:
Oui