Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 2436230000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
degré de pollution - 2
profondeur - 125 mm
largeur - 376 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs STV, RSV / autres
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118448313
Réf. Sonepar
00097845229
Réf. Fournisseur
2436230000
Marque
Weidmüller
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
125 mm
largeur:
376 mm
hauteur:
168 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
Les Atouts de l'article:
BKP-16DO-SDV541-V1-S -Connecteurs STV, RSV / autres
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


