Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 1126750000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 56
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.5 A
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
degré de pollution - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs STV, RSV / autres
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248908271
Réf. Sonepar
00097890827
Réf. Fournisseur
1126750000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
56
calibre/courant nominal assigné (In):
1.5 A
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
60 mm
largeur:
155 mm
hauteur:
70 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


