Weidmüller - Connexion transversale, bleu, 17.5 A, Nombre de pôles: 50, Pas: 3.50mm - 1985720000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 17.5 A
tension assignée (Ue) - 250 V
nombre de bornes reliées - 50
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Blocs de jonction - Série Z
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118370546
Réf. Sonepar
00097837086
Réf. Fournisseur
1985720000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
17.5 A
tension assignée (Ue):
250 V
nombre de bornes reliées:
50
isolé:
Oui
dimension de trame:
3.5 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
bleu
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui