Weidmüller - Connexion transversale, Jaune, 24 A, Nombre de pôles: 50, Pas: 5.10mm - 1697540000

CopieCopie
Weidmüller - Connexion transversale, Jaune, 24 A, Nombre de pôles: 50, Pas: 5.10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 24 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • nombre de bornes reliées - 50

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Blocs de jonction - Série Z

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4008190883256

Réf. Sonepar

00097088325

Réf. Fournisseur

1697540000

Marque

Weidmüller

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

400 V

nombre de bornes reliées:

50

isolé:

Oui

dimension de trame:

5.1 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

jaune

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

Accessoires, Connexion transversale, 24 A,