Weidmüller - Connexion transversale, Orange, 24 A, Nombre de pôles: 2, Pas: 5.10mm - 1527540000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 24 A
tension assignée (Ue) - 400 V
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Blocs de jonction - Série Z
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118448467
Réf. Sonepar
00097844850
Réf. Fournisseur
1527540000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
24 A
tension assignée (Ue):
400 V
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Oui
dimension de trame:
5.1 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
orange
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui