Weidmüller - Convertisseur 24V DC/24V DC, 10A, communiquant, ATEX - 2467300000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 22.5...28.8 V
tension d'alimentation assignée DC - 14...31.2 V
stabilisé - Oui
tension de sortie ajustable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Alimentations
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118482201
Réf. Sonepar
00097848220
Réf. Fournisseur
2467300000
Marque
Weidmüller
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
22.5...28.8 V
tension d'alimentation assignée DC:
14...31.2 V
stabilisé:
Oui
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
10 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
263.7 VA
puissance dissipée:
240 W
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
montage direct possible:
Oui
largeur:
43 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
125 mm
SIL conformément à IEC 61508:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Le convertisseur DC/DC protège le système des pannes afin d'assurer un fonctionnement maximal. Il aide à atténuer les variations de tension et régénère la tension de sortie afin de fournir une tension stable en fin de long câble.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


