Weidmüller - Convertisseur 24V DC/24V DC, 5A, communiquant, ATEX - 2467290000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 22.5...28.8 V
tension d'alimentation assignée DC - 14...31.2 V
stabilisé - Oui
tension de sortie ajustable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Alimentations
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118482195
Réf. Sonepar
00097008070
Réf. Fournisseur
2467290000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
22.5...28.8 V
tension d'alimentation assignée DC:
14...31.2 V
stabilisé:
Oui
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
5 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
134.8 VA
puissance dissipée:
120 W
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
montage direct possible:
Oui
largeur:
35 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
125 mm
SIL conformément à IEC 61508:
sans
indice de protection (IP):
IP20