Weidmüller - Convertisseur de signaux/isolateur, Entrée : Température, PT100, Sortie : I / U - 1375510000

CopieCopie
Weidmüller - Convertisseur de signaux/isolateur, Entrée : Température, PT100, Sortie : I / U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - -200...850 °C

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Oui

  • avec sortie de commutation - Non

  • adapté à un montage sur rail - Oui

  • fonction de configuration intégrée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Convertisseurs analogiques - ACT20

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118259667

Réf. Sonepar

00097825966

Réf. Fournisseur

1375510000

Marque

Weidmüller

plage de mesure:

-200...850 °C

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Oui

avec sortie de commutation:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

fonction de configuration intégrée:

Oui

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Oui

sortie analogique 0 V ... 2 V:

Non

sortie analogique 0 V ... 5 V:

Oui

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Oui

sortie analogique 2 V ... 10 V:

Oui

finition CEM:

Oui

température ambiante:

-25...70 °C

poids:

89 kg

Alimentation électrique 24 V DC sur bornier ou rail d'alimentation, PT100 (2-/3-/4- wire)