Weidmüller - Convertisseur de tension 120W, 48V DC/24V DC, 5A - 2869040000

CopieCopie
Weidmüller - Convertisseur de tension 120W, 48V DC/24V DC, 5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 22...29.5 V

  • tension d'alimentation assignée DC - 28...58 V

  • stabilisé - Oui

  • tension de sortie ajustable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675620860

Réf. Sonepar

00097562086

Réf. Fournisseur

2869040000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de tension d’alimentation:

DC

1ere tension de sortie:

22...29.5 V

tension d'alimentation assignée DC:

28...58 V

stabilisé:

Oui

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

5 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

120 W

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

32 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

120 mm

SIL conformément à IEC 61508:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Convertisseur de tension 120W, 48V DC/24V DC, 5A