Weidmüller - Convertisseur de tension 24V DC/24V DC, 20A - 2627630000

CopieCopie
Weidmüller - Convertisseur de tension 24V DC/24V DC, 20A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 22.5...28.8 V

  • tension d'alimentation assignée DC - 14...31.2 V

  • tension de sortie ajustable - Oui

  • valeur nominale de la tension de sortie 1 - 24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118661590

Réf. Sonepar

00097008111

Réf. Fournisseur

2627630000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de tension d’alimentation:

DC

1ere tension de sortie:

22.5...28.8 V

tension d'alimentation assignée DC:

14...31.2 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

20 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

527.5 VA

puissance dissipée:

480 W

stabilisé:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

montage direct possible:

Oui

largeur:

75 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

125 mm

SIL conformément à IEC 61508:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Convertisseur de tension 24V DC/24V DC, 20A. Peroformance assurée. Dispose d'un PowerBoost interne (statique et dynamique), d'un module de redondance pour la mise en parallèle, plusieurs mode de communication possibles, Raccordement PUSH-IN