Weidmüller - Convertisseur PRO DCDC 120W 24V 5A - 2001800000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 6 A
tension d'alimentation assignée DC - 18...32 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Alimentation électrique - série PRODCDC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118383836
Réf. Sonepar
00097838383
Réf. Fournisseur
2001800000
Marque
Weidmüller
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
6 A
tension d'alimentation assignée DC:
18...32 V
stabilisé:
Oui
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
5 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
130.4 VA
puissance dissipée:
120 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur d'encastrement:
92 mm
hauteur d'encastrement:
230 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
32 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
120 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
indice de protection (IP):
IP20


