Weidmüller - Convertisseur série/Ethernet et passerelle Modbus TCP /RTU / ASCII - 2682600000

CopieCopie
Weidmüller - Convertisseur série/Ethernet et passerelle Modbus TCP /RTU / ASCII

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux de transmission - 100000 kBit/s

  • côté primaire de service - RS-232

  • type de raccordement côté primaire - prise D-Sub 9 pôles

  • bidirectionnel - Oui

  • côté secondaire de service - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel - Composants Actifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118692112

Réf. Sonepar

00097869211

Réf. Fournisseur

2682600000

Réf. Commerciale

Weidmüller

taux de transmission:

100000 kBit/s

côté primaire de service:

RS-232

type de raccordement côté primaire:

prise D-Sub 9 pôles

bidirectionnel:

Oui

côté secondaire de service:

autre

type de raccordement côté secondaire:

autre

protection contre les surintensités:

Oui

consommation électrique nominale:

200 mA

IP30, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, température de fonctionnement-40 °C...70 °C