Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 2456060000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de commutation - 0 V
type de boîtier - autre
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - actif
tension d'alimentation assignée CA - 0...0 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Convertisseurs analogiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118471250
Réf. Sonepar
00097002660
Réf. Fournisseur
2456060000
Marque
Weidmüller
tension de commutation:
0 V
type de boîtier:
autre
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
actif
tension d'alimentation assignée CA:
0...0 V
fréquence de fonctionnement nominale:
0...0 Hz
tension d'alimentation assignée DC:
24...24 V
nombre de plages d'entrée -60 mV ... +60 mV:
0
nombre de plages d'entrée -100 mV ... +100 mV:
0
nombre de plages d'entrée -300 mV ... +300 mV:
0
nombre de plages d'entrée -500 mV ... +500 mV:
0
nombre de plages d'entrée -1 V ... +1 V:
0
nombre de plages d'entrée -2 V ... +2 V:
0
nombre de plages d'entrée -2,5 V ... +2,5 V:
0
nombre de plages d'entrée -5 V ... +5 V:
0
nombre de plages d'entrée -10 V ... +10 V:
0
nombre de plages d'entrée -20 V ... +20 V:
0
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 60 mV:
0
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 100 mV:
0
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 200 mV:
0
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 300 mV:
0
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 500 mV:
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 1 V:
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 2 V:
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 2,5 V:
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 5 V:
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 10 V:
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 20 V:
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 24 V:
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 30 V:
0
nombre de plages d'entrée 1 V ... 5 V:
0
nombre de plages d'entrée 2 V ... 10 V:
0
nombre de plages d'entrée +5 V ... -5 V:
0
nombre de plages d'entrée +10 V ... -10 V:
0
nombre de plages d'entrée 5 V ... 0 V:
0
nombre de plages d'entrée 5 V ... 1 V:
0
nombre de plages d'entrée 10 V ... 0 V:
0
nombre de plages d'entrée 10 V ... 2 V:
0
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 5 mA:
0
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 10 mA:
0
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 20 mA:
0
nombre de plages d'entrée 4 mA ... 20 mA:
0
nombre de plages d'entrée -5 mA ... +5 mA:
0
nombre de plages d'entrée -10 mA ... +10 mA:
0
nombre de plages d'entrée -20 mA ... +20 mA:
0
nombre de plages d'entrée 20 mA ... 0 mA:
0
nombre de plages d'entrée 20 mA ... 4 mA:
0
nombre de plages de sortie -60 mV ... +60 mV:
0
nombre de plages de sortie -100 mV ... +100 mV:
0
nombre de plages de sortie -300 mV ... +300 mV:
0
nombre de plages de sortie -500 mV ... +500 mV:
0
nombre de plages de sortie -1 V ... +1 V:
0
nombre de plages de sortie -2 V ... +2 V:
0
nombre de plages de sortie -2,5 V ... +2,5 V:
0
nombre de plages de sortie -5 V ... +5 V:
0
nombre de plages de sortie -10 V ... +10 V:
0
nombre de plages de sortie -20 V ... +20 V:
0
nombre de plages de sortie 0 mV ... 60 mV:
0
nombre de plages de sortie 0 mV ... 100 mV:
0
nombre de plages de sortie 0 mV ... 200 mV:
0
nombre de plages de sortie 0 mV ... 300 mV:
0
nombre de plages de sortie 0 mV ... 500 mV:
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 1 V:
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 2 V:
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 2,5 V:
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 5 V:
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V:
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 20 V:
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 24 V:
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 30 V:
0
nombre de plages de sortie 1 V ... 5 V:
0
nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V:
0
nombre de plages de sortie +5 V ... -5 V:
0
nombre de plages de sortie +10 V ... -10 V:
0
nombre de plages de sortie 5 V ... 0 V:
0
nombre de plages de sortie 5 V ... 1 V:
0
nombre de plages de sortie 10 V ... 0 V:
0
nombre de plages de sortie 10 V ... 2 V:
0
nombre de plages de sortie 0 mA ... 5 mA:
0
nombre de plages de sortie 0 mA ... 10 mA:
0
nombre de plages de sortie 0 mA ... 20 mA:
0
nombre de plages de sortie 4 mA ... 20 mA:
0
nombre de plages de sortie -5 mA ... +5 mA:
0
nombre de plages de sortie -10 mA ... +10 mA:
0
nombre de plages de sortie -20 mA ... +20 mA:
0
nombre de plages de sortie 20 mA ... 0 mA:
0
nombre de plages de sortie 20 mA ... 4 mA:
0
puissance de commutation:
500 VA
sortie de signalisation de défaut:
Oui
à sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR:
Oui
séparation galvanique entre les entrées:
Oui
séparation galvanique entre l'entrée et la sortie:
Oui
séparation galvanique entre la tension d'alimentation et les autres circuits:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
2
hauteur:
127.1 mm
largeur:
22.5 mm
profondeur:
113.6 mm
consommation d'énergie:
3 W
température de fonctionnement:
-20...60 °C
dérive de température:
0.02 %/K
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort


