Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 2456100000

CopieCopie
Weidmüller - Convertisseurs analogiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de commutation - 0 V

  • type de boîtier - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - actif

  • tension d'alimentation assignée CA - 0...0 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Convertisseurs analogiques

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118471519

Réf. Sonepar

00097002666

Réf. Fournisseur

2456100000

Réf. Commerciale

Weidmüller

tension de commutation:

0 V

type de boîtier:

autre

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

actif

tension d'alimentation assignée CA:

0...0 V

fréquence de fonctionnement nominale:

0...20 Hz

tension d'alimentation assignée DC:

24...24 V

nombre de plages d'entrée -60 mV ... +60 mV:

0

nombre de plages d'entrée -100 mV ... +100 mV:

0

nombre de plages d'entrée -300 mV ... +300 mV:

0

nombre de plages d'entrée -500 mV ... +500 mV:

0

nombre de plages d'entrée -1 V ... +1 V:

0

nombre de plages d'entrée -2 V ... +2 V:

0

nombre de plages d'entrée -2,5 V ... +2,5 V:

0

nombre de plages d'entrée -5 V ... +5 V:

0

nombre de plages d'entrée -10 V ... +10 V:

0

nombre de plages d'entrée -20 V ... +20 V:

0

nombre de plages d'entrée 0 mV ... 60 mV:

0

nombre de plages d'entrée 0 mV ... 100 mV:

0

nombre de plages d'entrée 0 mV ... 200 mV:

0

nombre de plages d'entrée 0 mV ... 300 mV:

0

nombre de plages d'entrée 0 mV ... 500 mV:

0

nombre de plages d'entrée 0 V ... 1 V:

0

nombre de plages d'entrée 0 V ... 2 V:

0

nombre de plages d'entrée 0 V ... 2,5 V:

0

nombre de plages d'entrée 0 V ... 5 V:

0

nombre de plages d'entrée 0 V ... 10 V:

0

nombre de plages d'entrée 0 V ... 20 V:

0

nombre de plages d'entrée 0 V ... 24 V:

0

nombre de plages d'entrée 0 V ... 30 V:

0

nombre de plages d'entrée 1 V ... 5 V:

0

nombre de plages d'entrée 2 V ... 10 V:

0

nombre de plages d'entrée +5 V ... -5 V:

0

nombre de plages d'entrée +10 V ... -10 V:

0

nombre de plages d'entrée 5 V ... 0 V:

0

nombre de plages d'entrée 5 V ... 1 V:

0

nombre de plages d'entrée 10 V ... 0 V:

0

nombre de plages d'entrée 10 V ... 2 V:

0

nombre de plages d'entrée 0 mA ... 5 mA:

0

nombre de plages d'entrée 0 mA ... 10 mA:

0

nombre de plages d'entrée 0 mA ... 20 mA:

0

nombre de plages d'entrée 4 mA ... 20 mA:

0

nombre de plages d'entrée -5 mA ... +5 mA:

0

nombre de plages d'entrée -10 mA ... +10 mA:

0

nombre de plages d'entrée -20 mA ... +20 mA:

0

nombre de plages d'entrée 20 mA ... 0 mA:

0

nombre de plages d'entrée 20 mA ... 4 mA:

0

nombre de plages de sortie -60 mV ... +60 mV:

0

nombre de plages de sortie -100 mV ... +100 mV:

0

nombre de plages de sortie -300 mV ... +300 mV:

0

nombre de plages de sortie -500 mV ... +500 mV:

0

nombre de plages de sortie -1 V ... +1 V:

0

nombre de plages de sortie -2 V ... +2 V:

0

nombre de plages de sortie -2,5 V ... +2,5 V:

0

nombre de plages de sortie -5 V ... +5 V:

0

nombre de plages de sortie -10 V ... +10 V:

0

nombre de plages de sortie -20 V ... +20 V:

0

nombre de plages de sortie 0 mV ... 60 mV:

0

nombre de plages de sortie 0 mV ... 100 mV:

0

nombre de plages de sortie 0 mV ... 200 mV:

0

nombre de plages de sortie 0 mV ... 300 mV:

0

nombre de plages de sortie 0 mV ... 500 mV:

0

nombre de plages de sortie 0 V ... 1 V:

0

nombre de plages de sortie 0 V ... 2 V:

0

nombre de plages de sortie 0 V ... 2,5 V:

0

nombre de plages de sortie 0 V ... 5 V:

0

nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V:

0

nombre de plages de sortie 0 V ... 20 V:

0

nombre de plages de sortie 0 V ... 24 V:

0

nombre de plages de sortie 0 V ... 30 V:

0

nombre de plages de sortie 1 V ... 5 V:

0

nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V:

0

nombre de plages de sortie +5 V ... -5 V:

0

nombre de plages de sortie +10 V ... -10 V:

0

nombre de plages de sortie 5 V ... 0 V:

0

nombre de plages de sortie 5 V ... 1 V:

0

nombre de plages de sortie 10 V ... 0 V:

0

nombre de plages de sortie 10 V ... 2 V:

0

nombre de plages de sortie 0 mA ... 5 mA:

0

nombre de plages de sortie 0 mA ... 10 mA:

0

nombre de plages de sortie 0 mA ... 20 mA:

0

nombre de plages de sortie 4 mA ... 20 mA:

0

nombre de plages de sortie -5 mA ... +5 mA:

0

nombre de plages de sortie -10 mA ... +10 mA:

0

nombre de plages de sortie -20 mA ... +20 mA:

0

nombre de plages de sortie 20 mA ... 0 mA:

0

nombre de plages de sortie 20 mA ... 4 mA:

0

puissance de commutation:

500 VA

sortie de signalisation de défaut:

Oui

à sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR:

Oui

séparation galvanique entre les entrées:

Oui

séparation galvanique entre l'entrée et la sortie:

Oui

séparation galvanique entre la tension d'alimentation et les autres circuits:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

2

hauteur:

127.3 mm

largeur:

22.5 mm

profondeur:

114.6 mm

consommation d'énergie:

3 W

température de fonctionnement:

-20...60 °C

dérive de température:

0.02 %/K

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

Amplificateur d'isolation pour enregistrer les paramètres physiques et électriques. Avec isolation électrique, application universelle.