Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 2456870000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 0...24 V
type de tension d’alimentation - DC
avec module d'alimentation - Non
adapté en tant que module de segment - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Convertisseurs analogiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118471809
Réf. Sonepar
00097005629
Réf. Fournisseur
2456870000
Marque
Weidmüller
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
0...24 V
type de tension d’alimentation:
DC
avec module d'alimentation:
Non
adapté en tant que module de segment:
Oui
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
composants système:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec séparation de potentiel:
Non
module de distance:
Non
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
22.5 mm
hauteur:
117.2 mm
profondeur:
113.6 mm


