Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 8218440000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - autre
largeur - 12 mm
hauteur - 57 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Convertisseurs analogiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190191252
Réf. Sonepar
00097019125
Réf. Fournisseur
8218440000
Marque
Weidmüller
indice de protection (IP):
IP20
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
largeur:
12 mm
hauteur:
57 mm
profondeur:
65 mm


