Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 8227350000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'alimentation électrique - actif
tension d'alimentation assignée CA - 0...0 V
tension d'alimentation assignée DC - 24...24 V
nombre de cloisons fixes - Oui
nombre d'entrées sélectionnables - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Convertisseurs analogiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190193799
Réf. Sonepar
00097019379
Réf. Fournisseur
8227350000
Marque
Weidmüller
type d'alimentation électrique:
actif
tension d'alimentation assignée CA:
0...0 V
tension d'alimentation assignée DC:
24...24 V
nombre de cloisons fixes:
Oui
nombre d'entrées sélectionnables:
Non
fréquence de fonctionnement nominale:
0...0 Hz
nombre de plages d'entrée -60 mV ... +60 mV:
0
nombre de plages d'entrée -100 mV ... +100 mV:
0
nombre de plages d'entrée -300 mV ... +300 mV:
0
nombre de plages d'entrée -500 mV ... +500 mV:
0
nombre de plages d'entrée -1 V ... +1 V:
0
nombre de plages d'entrée -2 V ... +2 V:
0
nombre de plages d'entrée -2,5 V ... +2,5 V:
0
nombre de plages d'entrée -5 V ... +5 V:
0
nombre de plages d'entrée -10 V ... +10 V:
0
nombre de plages d'entrée -20 V ... +20 V:
0
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 60 mV:
0
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 100 mV:
0
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 200 mV:
0
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 300 mV:
0
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 500 mV:
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 1 V:
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 2 V:
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 2,5 V:
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 5 V:
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 10 V:
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 20 V:
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 24 V:
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 30 V:
0
nombre de plages d'entrée 1 V ... 5 V:
0
nombre de plages d'entrée 2 V ... 10 V:
0
nombre de plages d'entrée +5 V ... -5 V:
0
nombre de plages d'entrée +10 V ... -10 V:
0
nombre de plages d'entrée 5 V ... 0 V:
0
nombre de plages d'entrée 5 V ... 1 V:
0
nombre de plages d'entrée 10 V ... 0 V:
0
nombre de plages d'entrée 10 V ... 2 V:
0
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 5 mA:
0
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 10 mA:
0
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 20 mA:
1
nombre de plages d'entrée 4 mA ... 20 mA:
0
nombre de plages d'entrée -5 mA ... +5 mA:
0
nombre de plages d'entrée -10 mA ... +10 mA:
0
nombre de plages d'entrée -20 mA ... +20 mA:
0
nombre de plages d'entrée 20 mA ... 0 mA:
0
nombre de plages d'entrée 20 mA ... 4 mA:
0
nombre de valeurs limites:
2
tension de commutation:
250 V
courant de commutation:
1 A
fréquence de commutation:
100 Hz
nombre de canaux:
1
contact à fermeture du relais du circuit de sortie:
1
contact inverseur du relais du circuit de sortie:
1
nombre de circuits de sortie transistor sans potentiel:
0
nombre de circuits de sortie transistor pnp:
2
nombre de circuits de sortie transistor npn:
0
nombre de circuits de sortie transistor ambivalent:
0
nombre de plages de sortie 0 mA ... 20 mA:
0
nombre de plages de sortie 4 mA ... 20 mA:
0
sortie de signalisation de défaut:
Non
à sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR:
Non
séparation galvanique entre les entrées:
Non
séparation galvanique entre l'entrée et la sortie:
Non
séparation galvanique entre la sortie et la sortie:
Non
séparation galvanique entre la tension d'alimentation et les autres circuits:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
hauteur:
63.2 mm
largeur:
6 mm
profondeur:
63.2 mm
tolérance de tension d'entrée:
5 %
consommation d'énergie:
1.5 W
charge:
250...250 Ohm
température de fonctionnement:
0...50 °C
type de boîtier:
appareil de terrain
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
barre profilée fixation à vis
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1


