Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 8242040000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la fréquence - 16...16 Hz
sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Non
adapté à un montage sur rail - Non
avec sortie de commutation - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Convertisseurs analogiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190401979
Réf. Sonepar
00097040197
Réf. Fournisseur
8242040000
Marque
Weidmüller
plage de mesure de la fréquence:
16...16 Hz
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
avec sortie de commutation:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
fonction de configuration intégrée:
Non


