Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 8248320000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - autre
largeur - 12 mm
hauteur - 57 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Convertisseurs analogiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190406707
Réf. Sonepar
00097040670
Réf. Fournisseur
8248320000
Réf. Commerciale
Weidmüller
indice de protection (IP):
IP20
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
largeur:
12 mm
hauteur:
57 mm
profondeur:
65 mm