Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 7760054188

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- plage de mesure - -100...1200 °C 
- sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Oui 
- avec sortie de commutation - Non 
- adapté à un montage sur rail - Oui 
- fonction de configuration intégrée - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Convertisseurs analogiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675044925
Réf. Sonepar
00097504492
Réf. Fournisseur
7760054188
Marque
Weidmüller
plage de mesure:
-100...1200 °C
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Oui
avec sortie de commutation:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
fonction de configuration intégrée:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Oui
sortie analogique 0 V ... 2 V:
Non
sortie analogique 0 V ... 5 V:
Oui
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Oui
sortie analogique 2 V ... 10 V:
Oui
finition CEM:
Oui
température ambiante:
-20...60 °C
poids:
130 kg


