Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 8978580000

CopieCopie
Weidmüller - Convertisseurs analogiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 5...5 V

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Traitement de signal analogique

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248813759

Réf. Sonepar

00097580001

Réf. Fournisseur

8978580000

Marque

Weidmüller

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

5...5 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

supporte protocole Modbus:

Non

maître IO-Link:

Non

avec affichage:

Non

indice de protection (IP):

autre

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

L'adaptateur de configuration USB pour configuration PC et calibrage des convertisseurs isolants à signal universel.