Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 2920060000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - autre
avec éclairage - Non
avec fonction d'envoi - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Convertisseurs analogiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986580350
Réf. Sonepar
00097658035
Réf. Fournisseur
2920060000
Marque
Weidmüller
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
autre
avec éclairage:
Non
avec fonction d'envoi:
Non
couleur:
noir
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
numéro RAL (équivalent):
9011
transparent:
Non
avec signal sonore:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
120 mm
largeur de l'avant:
96.6 mm
hauteur de l'avant:
48.8 mm


