Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 8425720000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 0...100 °C
sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non
avec sortie de commutation - Non
adapté à un montage sur rail - Oui
fonction de configuration intégrée - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Convertisseurs analogiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248012664
Réf. Sonepar
00097801266
Réf. Fournisseur
8425720000
Marque
Weidmüller
plage de mesure:
0...100 °C
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
avec sortie de commutation:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
fonction de configuration intégrée:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Oui
sortie analogique 0 V ... 2 V:
Non
sortie analogique 0 V ... 5 V:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 2 V ... 10 V:
Non
finition CEM:
Non
température ambiante:
-25...50 °C
poids:
28.9 kg


