Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 8461470000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la fréquence - 16...16 Hz
sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Non
adapté à un montage sur rail - Non
avec sortie de commutation - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Convertisseurs analogiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248037773
Réf. Sonepar
00097803777
Réf. Fournisseur
8461470000
Réf. Commerciale
Weidmüller
plage de mesure de la fréquence:
16...16 Hz
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
avec sortie de commutation:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
fonction de configuration intégrée:
Oui