Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 8461480000

CopieCopie
Weidmüller - Convertisseurs analogiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la fréquence - 16...16 Hz

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Oui

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Non

  • adapté à un montage sur rail - Oui

  • avec sortie de commutation - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Convertisseurs analogiques

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248037780

Réf. Sonepar

00097803778

Réf. Fournisseur

8461480000

Réf. Commerciale

Weidmüller

plage de mesure de la fréquence:

16...16 Hz

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Oui

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

avec sortie de commutation:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

fonction de configuration intégrée:

Oui

Le convertisseur de mesure de fréquence convertit les fréquences d'entrée en signaux analogiques standardisés.