Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 8463580000

CopieCopie
Weidmüller - Convertisseurs analogiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - autre

  • largeur - 17.5 mm

  • profondeur - 112.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Convertisseurs analogiques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248049455

Réf. Sonepar

00097804945

Réf. Fournisseur

8463580000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de boîtier:

autre

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

autre

largeur:

17.5 mm

profondeur:

112.4 mm

température de fonctionnement:

70...70 °C

finition du raccordement électrique:

autre

mode de pose:

autre

WAS5 CCC LP 0-20/0-20MA -Convertisseurs analogiques