Weidmüller - MCZ PT100/3 CLP 0...300C - Convertisseurs analogiques - 8473020000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure - 0...300 °C
sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non
avec sortie de commutation - Non
adapté à un montage sur rail - Oui
fonction de configuration intégrée - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248058297
Réf. Sonepar
00097805829
Réf. Fournisseur
8473020000
Marque
Weidmüller
plage de mesure:
0...300 °C
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
avec sortie de commutation:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
fonction de configuration intégrée:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Oui
sortie analogique 0 V ... 2 V:
Non
sortie analogique 0 V ... 5 V:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 2 V ... 10 V:
Non
finition CEM:
Non
température ambiante:
-25...50 °C
poids:
28.9 kg
Les Atouts de l'article:
Transmetteur de conversion du signal d'entrée des capteurs de température en mesures standards analogiques.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


