Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 8543880000

CopieCopie
Weidmüller - Convertisseurs analogiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'alimentation électrique - autre

  • tension d'alimentation assignée CA - 0...0 V

  • tension d'alimentation assignée DC - 24...24 V

  • nombre de cloisons fixes - Oui

  • fréquence de fonctionnement nominale - 0...0 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Convertisseurs de signaux - Waveseries

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248181247

Réf. Sonepar

00097818124

Réf. Fournisseur

8543880000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type d'alimentation électrique:

autre

tension d'alimentation assignée CA:

0...0 V

tension d'alimentation assignée DC:

24...24 V

nombre de cloisons fixes:

Oui

fréquence de fonctionnement nominale:

0...0 Hz

nombre de plages d'entrée -60 mV ... +60 mV:

0

nombre de plages d'entrée -100 mV ... +100 mV:

0

nombre de plages d'entrée -300 mV ... +300 mV:

0

nombre de plages d'entrée -500 mV ... +500 mV:

0

nombre de plages d'entrée -1 V ... +1 V:

0

nombre de plages d'entrée -2 V ... +2 V:

0

nombre de plages d'entrée -2,5 V ... +2,5 V:

0

nombre de plages d'entrée -5 V ... +5 V:

0

nombre de plages d'entrée -10 V ... +10 V:

0

nombre de plages d'entrée -20 V ... +20 V:

0

nombre de plages d'entrée 0 mV ... 60 mV:

0

nombre de plages d'entrée 0 mV ... 100 mV:

0

nombre de plages d'entrée 0 mV ... 200 mV:

0

nombre de plages d'entrée 0 mV ... 300 mV:

0

nombre de plages d'entrée 0 mV ... 500 mV:

0

nombre de plages d'entrée 0 V ... 1 V:

0

nombre de plages d'entrée 0 V ... 2 V:

0

nombre de plages d'entrée 0 V ... 2,5 V:

0

nombre de plages d'entrée 0 V ... 5 V:

0

nombre de plages d'entrée 0 V ... 10 V:

1

nombre de plages d'entrée 0 V ... 20 V:

0

nombre de plages d'entrée 0 V ... 24 V:

0

nombre de plages d'entrée 0 V ... 30 V:

0

nombre de plages d'entrée 1 V ... 5 V:

0

nombre de plages d'entrée 2 V ... 10 V:

0

nombre de plages d'entrée +5 V ... -5 V:

0

nombre de plages d'entrée +10 V ... -10 V:

0

nombre de plages d'entrée 5 V ... 0 V:

0

nombre de plages d'entrée 5 V ... 1 V:

0

nombre de plages d'entrée 10 V ... 0 V:

0

nombre de plages d'entrée 10 V ... 2 V:

0

nombre de plages d'entrée 0 mA ... 5 mA:

0

nombre de plages d'entrée 0 mA ... 10 mA:

0

nombre de plages d'entrée 0 mA ... 20 mA:

1

nombre de plages d'entrée 4 mA ... 20 mA:

1

nombre de plages d'entrée -5 mA ... +5 mA:

0

nombre de plages d'entrée -10 mA ... +10 mA:

0

nombre de plages d'entrée -20 mA ... +20 mA:

0

nombre de plages d'entrée 20 mA ... 0 mA:

0

nombre de plages d'entrée 20 mA ... 4 mA:

0

nombre de valeurs limites:

2

tension de commutation:

250 V

courant de commutation:

3 A

contact à fermeture du relais du circuit de sortie:

0

contact inverseur du relais du circuit de sortie:

2

nombre de circuits de sortie transistor sans potentiel:

0

nombre de circuits de sortie transistor pnp:

0

nombre de circuits de sortie transistor npn:

0

nombre de circuits de sortie transistor ambivalent:

0

nombre de plages de sortie 0 mA ... 20 mA:

0

nombre de plages de sortie 4 mA ... 20 mA:

0

sortie de signalisation de défaut:

Non

à sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR:

Non

séparation galvanique entre l'entrée et la sortie:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

hauteur:

92 mm

largeur:

17.5 mm

profondeur:

112.4 mm

tolérance de tension d'entrée:

20 %

consommation d'énergie:

2 W

température de fonctionnement:

0...55 °C

type de boîtier:

appareil de terrain

finition du raccordement électrique:

autre

mode de pose:

autre

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

Émetteur de valeur seuil pour l'enregistrement de signaux standard.