Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 8581190000

CopieCopie
Weidmüller - Convertisseurs analogiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la fréquence - 0...100000 Hz

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Oui

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Oui

  • adapté à un montage sur rail - Non

  • avec sortie de commutation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Convertisseurs analogiques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00097823449

Réf. Fournisseur

8581190000

Marque

Weidmüller

plage de mesure de la fréquence:

0...100000 Hz

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Oui

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

avec sortie de commutation:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Oui

fonction de configuration intégrée:

Oui

Convertisseurs analogiques

Les Atouts de l'article:

WAZ4 PRO FREQ -Convertisseurs analogiques

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.