Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 8604420000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 0...150 °C
sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non
avec sortie de commutation - Non
adapté à un montage sur rail - Oui
fonction de configuration intégrée - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Traitement de signal analogique - série MCZ
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248264568
Réf. Sonepar
00097826456
Réf. Fournisseur
8604420000
Réf. Commerciale
Weidmüller
plage de mesure:
0...150 °C
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
avec sortie de commutation:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
fonction de configuration intégrée:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Oui
sortie analogique 0 V ... 2 V:
Non
sortie analogique 0 V ... 5 V:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 2 V ... 10 V:
Non
finition CEM:
Non
température ambiante:
-25...50 °C
poids:
27.3 kg