Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 1165861001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de boîtier - appareil encastré 
- indice de protection (IP) - IP00 
- type d'alimentation électrique - autre 
- hauteur - 72 mm 
- largeur - 35 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Convertisseurs analogiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248272372
Réf. Sonepar
00097827237
Réf. Fournisseur
1165861001
Marque
Weidmüller
type de boîtier:
appareil encastré
indice de protection (IP):
IP00
type d'alimentation électrique:
autre
hauteur:
72 mm
largeur:
35 mm
finition du raccordement électrique:
autre
mode de pose:
autre


