Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 1510240000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de valeurs finales, courant - 60 A
finition de la solution analogique - 0-10 V
fréquence du courant assigné - 0 Hz
fonction de configuration intégrée - Oui
plage de mesure de valeurs initiales, courant - 60 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Convertisseurs analogiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118319460
Réf. Sonepar
00097831946
Réf. Fournisseur
1510240000
Réf. Commerciale
Weidmüller
plage de mesure de valeurs finales, courant:
60 A
finition de la solution analogique:
0-10 V
fréquence du courant assigné:
0 Hz
fonction de configuration intégrée:
Oui
plage de mesure de valeurs initiales, courant:
60 A
avec sortie de commutation:
Non