Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 1510330000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- plage de mesure de valeurs finales, courant - 10 A 
- finition de la solution analogique - 0-10 V 
- fréquence du courant assigné - 50 Hz 
- mode de pose - Rail DIN 35 mm 
- fonction de configuration intégrée - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Convertisseurs analogiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118319378
Réf. Sonepar
00097831951
Réf. Fournisseur
1510330000
Marque
Weidmüller
plage de mesure de valeurs finales, courant:
10 A
finition de la solution analogique:
0-10 V
fréquence du courant assigné:
50 Hz
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
fonction de configuration intégrée:
Oui
plage de mesure de valeurs initiales, courant:
0 A
avec sortie de commutation:
Oui


