Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 1510390000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de valeurs finales, courant - 60 A
finition de la solution analogique - 0-10 V
fréquence du courant assigné - 0 Hz
mode de pose - Rail DIN 35 mm
fonction de configuration intégrée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Convertisseurs analogiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118325485
Réf. Sonepar
00097832548
Réf. Fournisseur
1510390000
Réf. Commerciale
Weidmüller
plage de mesure de valeurs finales, courant:
60 A
finition de la solution analogique:
0-10 V
fréquence du courant assigné:
0 Hz
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
fonction de configuration intégrée:
Oui
plage de mesure de valeurs initiales, courant:
60 A
avec sortie de commutation:
Non