Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 1532050000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - autre 
- courant assigné primaire In - 500 A 
- courant assigné secondaire - 0.02 A 
- diamètre d'ouverture - 28 mm 
- classe de précision - 0.5 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Convertisseurs analogiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118337167
Réf. Sonepar
00097833716
Réf. Fournisseur
1532050000
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
courant assigné primaire In:
500 A
courant assigné secondaire:
0.02 A
diamètre d'ouverture:
28 mm
classe de précision:
0.5
puissance apparente nominale secondaire:
1 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
hauteur de l'ouverture:
10...10 mm
largeur de l'ouverture:
30...30 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Oui
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1


