Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 2447950000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la fréquence - 400...400 Hz
sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Oui
sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Oui
adapté à un montage sur rail - Oui
avec sortie de commutation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Convertisseurs analogiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118462128
Réf. Sonepar
00097846212
Réf. Fournisseur
2447950000
Réf. Commerciale
Weidmüller
plage de mesure de la fréquence:
400...400 Hz
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Oui
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
avec sortie de commutation:
Oui
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Oui
avec autre sortie analogique:
Oui
fonction de configuration intégrée:
Oui