Weidmüller - ACT20P-PRO-RTC-AO-DOS-S - Convertisseurs analogiques - 2489890000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure - -200...850 °C

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Oui

  • avec sortie de commutation - Oui

  • adapté à un montage sur rail - Oui

  • fonction de configuration intégrée - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118499926

Réf. Sonepar

00097849992

Réf. Fournisseur

2489890000

Marque

Weidmüller

plage de mesure:

-200...850 °C

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Oui

avec sortie de commutation:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Oui

fonction de configuration intégrée:

Oui

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Oui

sortie analogique 0 V ... 2 V:

Non

sortie analogique 0 V ... 5 V:

Oui

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Oui

sortie analogique 2 V ... 10 V:

Oui

finition CEM:

Oui

température ambiante:

-25...70 °C

poids:

999 kg

Convertisseurs analogiques

Les Atouts de l'article:

Transmetteur de conversion du signal d'entrée des capteurs de température en mesures standards analogiques.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.