Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 2525150000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de courant à canon
courant assigné primaire In - 32 A
courant assigné secondaire - 1 A
diamètre d'ouverture - 7.6 mm
classe de précision - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Convertisseurs analogiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118536515
Réf. Sonepar
00097853651
Réf. Fournisseur
2525150000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
transformateur de courant à canon
courant assigné primaire In:
32 A
courant assigné secondaire:
1 A
diamètre d'ouverture:
7.6 mm
classe de précision:
1
puissance apparente nominale secondaire:
0.2 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
hauteur de l'ouverture:
7...7 mm
largeur de l'ouverture:
7...7 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
1