Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 7940010489

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- couleur - noir 
- numéro RAL (équivalent) - 9011 
- transparent - Non 
- indice de protection (IP) - IP20 
- profondeur min. de la boîte d'encastrement - 120 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Convertisseurs analogiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248564255
Réf. Sonepar
00097856425
Réf. Fournisseur
7940010489
Marque
Weidmüller
couleur:
noir
numéro RAL (équivalent):
9011
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
120 mm
largeur de l'avant:
46 mm
hauteur de l'avant:
97 mm


