Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 7940011570

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- système de bus KNX - Non 
- autres systèmes de bus - sans 
- mode de pose - autre 
- avec éclairage - Non 
- avec fonction d'envoi - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Affichage pour la surveillance des processus
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00097856430
Réf. Fournisseur
7940011570
Marque
Weidmüller
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
autre
avec éclairage:
Non
avec fonction d'envoi:
Non
couleur:
noir
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
matériau:
métal
qualité du matériau:
aluminium
traitement de la surface:
autre
numéro RAL (équivalent):
9011
transparent:
Non
avec signal sonore:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
96 mm
largeur de l'avant:
137 mm
hauteur de l'avant:
48 mm


