Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 7940010195

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
avec éclairage - Non
avec fonction d'envoi - Non
couleur - noir
avec protection contre le vol/démontage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Convertisseurs analogiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248565955
Réf. Sonepar
00097856595
Réf. Fournisseur
7940010195
Réf. Commerciale
Weidmüller
mode de pose:
autre
avec éclairage:
Non
avec fonction d'envoi:
Non
couleur:
noir
avec protection contre le vol/démontage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
numéro RAL (équivalent):
9011
transparent:
Non
avec signal sonore:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
120 mm
largeur de l'avant:
46 mm
hauteur de l'avant:
97 mm