Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 2593410000

CopieCopie
Weidmüller - Convertisseurs analogiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de valeurs finales, courant - 5000 A

  • finition de la solution analogique - 4-20 mA

  • fréquence du courant assigné - 50 Hz

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • plage de mesure de valeurs initiales, courant - 0 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Convertisseurs analogiques

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118647754

Réf. Sonepar

00097864775

Réf. Fournisseur

2593410000

Réf. Commerciale

Weidmüller

plage de mesure de valeurs finales, courant:

5000 A

finition de la solution analogique:

4-20 mA

fréquence du courant assigné:

50 Hz

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

plage de mesure de valeurs initiales, courant:

0 A

avec sortie de commutation:

Non

Transformateur de courant pour convertir les courants en valeurs de mesure, analogiques, standard