Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 2593350000

CopieCopie
Weidmüller - Convertisseurs analogiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de valeurs finales, courant - 5000 A

  • finition de la solution analogique - 4-20 mA

  • fréquence du courant assigné - 50 Hz

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • fonction de configuration intégrée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Convertisseurs analogiques

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118647778

Réf. Sonepar

00097864777

Réf. Fournisseur

2593350000

Réf. Commerciale

Weidmüller

plage de mesure de valeurs finales, courant:

5000 A

finition de la solution analogique:

4-20 mA

fréquence du courant assigné:

50 Hz

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

fonction de configuration intégrée:

Non

plage de mesure de valeurs initiales, courant:

0 A

avec sortie de commutation:

Non

Transformateur de courant pour convertir les courants en valeurs de mesure, analogiques, standard