Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 2593360000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de valeurs finales, courant - 5000 A
finition de la solution analogique - 4-20 mA
fréquence du courant assigné - 50 Hz
mode de pose - Rail DIN 35 mm
fonction de configuration intégrée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Convertisseurs analogiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118647785
Réf. Sonepar
00097864778
Réf. Fournisseur
2593360000
Marque
Weidmüller
plage de mesure de valeurs finales, courant:
5000 A
finition de la solution analogique:
4-20 mA
fréquence du courant assigné:
50 Hz
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
fonction de configuration intégrée:
Non
plage de mesure de valeurs initiales, courant:
0 A
avec sortie de commutation:
Non


