Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 1160650000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé à câble
nombre de pôles - 0
dimension des contacts - 5 mm
courant assigné In - 10 A
finition du connecteur - connecteur fixé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Convertisseurs analogiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248948352
Réf. Sonepar
00097894835
Réf. Fournisseur
1160650000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé à câble
nombre de pôles:
0
dimension des contacts:
5 mm
courant assigné In:
10 A
finition du connecteur:
connecteur fixé
nombre de rangées de contacts à fiche:
1
tension assignée (Ue):
0 V
tension nominale de tenue aux chocs:
2000 kV
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
2
diamètre de la broche de raccordement:
1 mm
longueur de la broche:
1 mm
adapté à l'épaisseur de circuit imprimé:
3 mm
matériau du corps isolant:
polyamide
couleur du boîtier/corps:
bleu
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
type de fixation du circuit imprimé:
contact de raccordement
type de fixation:
presser