Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 7760054242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 850...850 °C
sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Oui
avec sortie de commutation - Non
adapté à un montage sur rail - Non
fonction de configuration intégrée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Convertisseurs analogiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6944169716409
Réf. Sonepar
00097971640
Réf. Fournisseur
7760054242
Réf. Commerciale
Weidmüller
plage de mesure:
850...850 °C
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Oui
avec sortie de commutation:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
fonction de configuration intégrée:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Oui
sortie analogique 0 V ... 2 V:
Non
sortie analogique 0 V ... 5 V:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 2 V ... 10 V:
Non
température ambiante:
-20...60 °C
poids:
80 kg