Weidmüller - Convertisseurs analogiques - 7760054300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de valeurs finales, courant - 5 A
fréquence du courant assigné - 50 Hz
plage de mesure de valeurs initiales, courant - 0 A
avec sortie de commutation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Convertisseurs analogiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6944169742385
Réf. Sonepar
00097974238
Réf. Fournisseur
7760054300
Marque
Weidmüller
plage de mesure de valeurs finales, courant:
5 A
fréquence du courant assigné:
50 Hz
plage de mesure de valeurs initiales, courant:
0 A
avec sortie de commutation:
Non


